コゲラ替刃 ストレート細型

コゲラ替刃 ストレート細型 - エイシンコゲラ替刃 ストレート細型 - エイシン

電動スクレーパーコゲラ用の替刃です。
電動ドライバーですいすい剥がし、めくることができます。
既存の電動ドライバーにワンタッチで取り付けできます。
反らして使用すると、効果的にステッカー、接着材を剥がせます。

用途内装のP.タイル剥がし、カーペット・塗装の剥がし、タイル剥がし作業。材質ステンレス製長さ(mm)130幅(mm)25厚さ(mm)0.5タイプストレート細型内容量1個
注意
※作業中は必ず保護メガネ・作業用手袋・防塵マスクなどの安全保護具を着用して下さい。
※作業前に周囲に危険な物が無いか確認してから作業してください。
※本体を電動工具に取り付ける際は、電源をOFFにして六角軸を奥までしっかり差込み、脱落しないか確認してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81609966P601
オープン
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする