しいたけビットF

しいたけビットF - スターエムしいたけビットF - スターエムしいたけビットF - スターエムしいたけビットF - スターエム
(1件のレビュー)

しいたけ菌を埋め込む穴あけに最適です。
浅植え・深植え兼用のストッパー付です。
ストッパーが固定式でない為、木の皮をいためません。
錐の先端には先ネジが付いているので押込む必要はありません。
電気ドリルにてご使用ください。

用途しいたけ菌埋込み8.5mm穴あけ用ドリル。材質軸:普通鋼、刃:普通鋼タイプ深植え:28mm(直径10cm以上の太い原木)、浅植え:23mm(直径10cm以下の細い原木)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81612678NO.41F 8.5MM
オープン
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-24
用途: 原木穿孔
りょう舎館

作業中に壊してしまい、急遽購入しました。迅速な発送、満足できる穿孔で助かりました。時期シーズン前には予備として、
忘れずに同品を注文します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする