スターエム
しいたけビットF
しいたけ菌を埋め込む穴あけに最適です。
ストッパー座金の取付け方によって深植・浅植兼用に使えます。
ストッパーが固定式でないため、木の表皮を傷めません。
用途
シイタケの菌を打ち込むための浅穴・深穴あけに最適。
付属品
浅植え・深植え兼用ストッパー付
材質
軸:普通鋼、刃:普通鋼
適正回転数(回転/分)
6000以下
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81612669
NO.41F 8MM
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください