曜日別特売

F型ショートドリル

F型ショートドリル - スターエムF型ショートドリル - スターエムF型ショートドリル - スターエムF型ショートドリル - スターエムF型ショートドリル - スターエムF型ショートドリル - スターエムF型ショートドリル - スターエムF型ショートドリル - スターエム
(1件のレビュー)

刃カケに強くバリの少ない美しい仕上がりです。
尖塔刃先により位置決めしやすいです。
バリが少なく綺麗な穴あけが可能です。
押さえた分だけ穴あけができるため止め穴加工もできます。
溝面積拡大により、軽量化と屑排出性の向上を実現しました。
釘にあたっても刃がかけにくく、作業中の手間を省きます。

用途木材・竹・プラスチックの穴あけ、リフォーム・工作用ドリル。材質軸:普通鋼、刃:普通鋼タイプ6.35mm六角軸対応機種電気ドリル、充電インパクトドライバー、ボール盤内容量1本
注意
※鉄・ステンレス・コンクリート等は専用ドリルをご使用ください。
※安全の為、高速回転(3000回転/分以上)の電動工具では使用しないでください。
※穴あけの深さは、木ネジ長さの70パーセント程度にしてください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
816121545.5MM
オープン
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
816121706.0MM
オープン
509
560(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
816121797.5MM
オープン
549
604(税込)
当日出荷
816121887.0MM
オープン
509
560(税込)
当日出荷
816121978.0MM
オープン
509
560(税込)
当日出荷
816122068.5MM
オープン
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
816122159.0MM
オープン
509
560(税込)
当日出荷
816122249.5MM
オープン
549
604(税込)
当日出荷
8161224010.5MM
オープン
519
571(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8161224910.0MM
オープン
509
560(税込)
当日出荷
8161225811.0MM
オープン
509
560(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8161226711.5MM
オープン
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8161227612.0MM
オープン
509
560(税込)
当日出荷
8161228513.5MM
オープン
629
692(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8161229413.0MM
オープン
639
703(税込)
当日出荷
8161231015.0MM
オープン
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81612249
2024-08-27
用途: ペットボトル加工に使用
建設業・工事業

問題なく、きれいに削れました。
比較的、安価に購入できて満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする