曜日別特売

F型ショートドリル

F型ショートドリル - スターエムF型ショートドリル - スターエムF型ショートドリル - スターエムF型ショートドリル - スターエムF型ショートドリル - スターエムF型ショートドリル - スターエムF型ショートドリル - スターエムF型ショートドリル - スターエム

刃カケに強くバリの少ない美しい仕上がりです。
尖塔刃先により位置決めしやすいです。
バリが少なく綺麗な穴あけが可能です。
押さえた分だけ穴あけができるため止め穴加工もできます。
溝面積拡大により、軽量化と屑排出性の向上を実現しました。
釘にあたっても刃がかけにくく、作業中の手間を省きます。

用途木材・竹の穴あけ、リフォーム・工作用ドリル。材質軸:普通鋼、刃:普通鋼内容量1本
注意
※鉄・ステンレス・コンクリート等は専用ドリルをご使用ください。
※安全の為、高速回転(3000回転/分以上)の電動工具では使用しないでください。
※穴あけの深さは、木ネジ長さの70パーセント程度にしてください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
対応機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8161231916.0MM6.35mm六角軸電気ドリル、充電インパクトドライバー、ボール盤
オープン
759
835(税込)
翌々日出荷
返品不可
8161232818.0MM6.35mm六角軸電気ドリル、充電インパクトドライバー、ボール盤
オープン
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
8161233719.0MM6.35mm六角軸電気ドリル、充電インパクトドライバー、ボール盤
オープン
869
956(税込)
翌々日出荷
返品不可
8161234620.0MM6.35mm六角軸電気ドリル、充電インパクトドライバー、ボール盤
オープン
869
956(税込)
当日出荷
8161238021.0MM6.35mm六角軸電気ドリル、充電インパクトドライバー、ボール盤
オープン
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
8161240722.0MM6.35mm六角軸電気ドリル、充電インパクトドライバー、ボール盤
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
8161247724.0MM6.35mm六角軸電気ドリル、充電インパクトドライバー、ボール盤
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
8161248625.0MM10mm六角軸電気ドリル、ボール盤
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
8161249527.0MM10mm六角軸電気ドリル、ボール盤
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
8161250430.0MM10mm六角軸電気ドリル、ボール盤
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする