六角軸ショート下穴錐

六角軸ショート下穴錐 - スターエム六角軸ショート下穴錐 - スターエム六角軸ショート下穴錐 - スターエム六角軸ショート下穴錐 - スターエム

短いビス・釘用に使いやすい長さの下穴錐です。
釘・木ネジ等の下穴をあけることで、ビス締めの際の材料の割れを防ぎ、釘打ちも容易に行えます。
テーパー状の為、一本で広範囲の下穴あけが行えます。
インパクトドライバ・電気ドリルでご使用ください。
No.75六角軸下穴錐よりも全長を20mm短くし、使い易さを重視しています。
木・竹・アクリル板・石膏ボード・パーティクルボード等の下穴あけに適しています。

用途木ネジ4mm下穴あけ用ドリル。適合機種インパクトドライバー・電気ドリル材質軸:普通鋼、刃:普通鋼寸法(mm)4全長(mm)ねじ:105タイプ6.35mm六角軸ねじ寸法(mm)50適合材一般木材・樹脂・石膏ボード・パーティクルボード内容量1本
注意
※高速回転(3000回転/分以上)の電動工具では使用しないでください。
※インパクトドライバでご使用の場合はラセン部以上に押込むと錐が抜けなくなる場合がありますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
816126444.0mm
オープン
739
813(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする