YOSHIOKA
カクハン羽根 WR羽根
ウレタン・防水材などの撹拌作業に使用します。
ウレタン、防水材などのカクハン作業に使用します。
ステンレス製なので、焼切って付着材を除去できます。
用途
カクハン作業用羽根。
仕様
50~60L用
材質
ステンレス
寸法(mm)
180
タイプ
ステンレス製
ねじ径(mm)
12・13
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合軸
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81606150
RT/RMジクヨウ
(M12)ねじ込み式カクハン機用軸
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81606247
13Rジクヨウ
電気ドリル用軸
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください