曜日別特売

カクハン羽根 S羽根

カクハン羽根 S羽根 - YOSHIOKAカクハン羽根 S羽根 - YOSHIOKA

せんい壁材材などの撹拌作業に使用します。
繊維壁材などのカクハン作業に使用します。

用途カクハン作業用羽根。仕様20L用材質鉄製寸法(mm)110タイプ鉄製(メッキ)ねじ径(mm)10適合軸(M12)ねじ込み式カクハン機用軸、電気ドリル用軸内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81606125H/HT/HMジクヨウ
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする