YOSHIOKA
カクハン羽根 RS羽根
リシン・漆喰・モルタル・塗料などの撹拌作業に使用します。
リシン、漆喰、モルタル、塗料などのカクハン作業に使用します。
用途
カクハン作業用羽根。
仕様
20L用
材質
アルミダイカスト
寸法(mm)
135
タイプ
アルミダイカスト製
ねじ径(mm)
12・13
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合軸
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81606168
RT/RMジクヨウ
(M12)ねじ込み式カクハン機用軸
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
81606238
13Rジクヨウ
電気ドリル用軸
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください