曜日別特売

インパクト用カクハン軸

インパクト用カクハン軸 - YOSHIOKAインパクト用カクハン軸 - YOSHIOKAインパクト用カクハン軸 - YOSHIOKAインパクト用カクハン軸 - YOSHIOKA

インパクトドライバーを使用して塗料の拡販作業などに使用できます。
6.35mm六角軸採用により、インパクトドライバでカクハン作業ができます。

用途インパクドドライバーで塗料等の撹拌作業。全長(mm)550軸径6.35mm六角軸S45C羽根形状使用できる羽根:H羽根・HL羽根・HS羽根・HR羽根・S羽根内容量1本
注意
※高粘土の材料へのカクハン作業はおやめ下さい。
※軸部分への過負荷により軸折れなど破損につながるおそれがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
816060646.35mmHIジク
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする