ベッセル
角型エアーニッパー
従来機種比、約50%のパワーアップ。
従来機種のブレードが使用可能(N30クラス)
用途
樹脂成型品のゲートカット、銅線や金属線のカットなど。
材質
アルミ
幅(mm)
55
高さ(mm)
55
質量(g)
686
奥行(mm)
170
能力(Φmm)
目安:軟質樹脂11・硬質樹脂7・銅線4.5・鉄線3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81658729
GT-NS30A
¥
39,900
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください