ベッセル
角型エアーニッパー
従来機種比、約20%のパワーアップ。
従来機種のブレードが使用可能(N20クラス)
用途
樹脂成型品のゲートカット、銅線や金属線のカットなど。
材質
アルミ
幅(mm)
45
高さ(mm)
45
質量(g)
366
奥行(mm)
130
能力(Φmm)
目安:軟質樹脂8・硬質樹脂5.5・銅線3・鉄線2.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81658720
GT-NS20A
¥
31,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください