ベッセル
エアーニッパー丸型レバーナシ
従来機種比、約50%のパワーアップ。
従来機種のブレードが使用可能(N30クラス)
スタンド取り付けに便利な目盛り付き。
用途
樹脂成型品のゲートカット、銅線や金属線のカットなど。
材質
アルミ
幅(mm)
56
高さ(mm)
56
質量(g)
496
奥行(mm)
165
能力(Φmm)
目安:軟質樹脂11・硬質樹脂7・銅線4.5・鉄線3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81658738
GT-NR30A
¥
37,700
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください