ベッセル
安全レバー付 エアーニッパー
レバーを握るとブレードが閉じ、離すと開きます。
安全レバーつき・不測の作動を防ぎます。
交換ブレードは、従来クラスのものが使えます。
用途
樹脂成型品のゲートカット、銅線や金属線のカットなど。
材質
アルミ
内容量
1個
注意
※ブレードは別売りです。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
能力(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81658747
GT-NL3
48
23
112
目安:軟質樹脂2・銅線1・鉄線0.5
¥
21,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81658756
GT-NL5
55
30
103
目安:軟質樹脂2・銅線1・鉄線0.5
¥
21,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81658765
GT-NL7
63
34
123
目安:軟質樹脂3・硬質樹脂2・銅線1.6・鉄線1
¥
21,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81658774
GT-NL10
63
34
132
目安:軟質樹脂4・硬質樹脂2.6・銅線1.8・鉄線1.2
¥
21,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81658790
GT-NL12
66
36
142
目安:軟質樹脂4.5・硬質樹脂4・銅線2.3・鉄線1.7
¥
25,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81658799
GT-NL20
76
45
148
目安:軟質樹脂7・硬質樹脂5・銅線2.6・鉄線2
¥
28,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
81658808
GT-NL30
87
56
185
目安:軟質樹脂10・硬質樹脂6.5・銅線3.3・鉄線4.5
¥
35,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
81658817
GT-NL50
115
75
237
目安:銅線5.5・鉄線4.5
¥
71,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください