ベッセル
増圧ユニット
従来Pシリーズの加圧力が約20%パワーアップ。
GT-NR30A/NS30A取付専用
用途
エアーニッパーの加圧力アップ、使用エアー圧が低い場合の増圧に。
材質
アルミ
幅(mm)
56
高さ(mm)
56
質量(g)
266
奥行(mm)
107
能力(Φmm)
目安:軟質樹脂14・硬質樹脂8・銅線5.5・鉄線4.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81658704
P-30A
¥
17,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください