昭和インダストリーズ
S-700 20 ED ハブ径Φ10 BMX シングルスタンド 20インチ ブラック
BMX用一本スタンド
詳細:BMX用 20型 一本スタンドとなります。
Φ10ハブ用 BMX用一本スタンド
正爪フレームエンドの20型自転車にも装着可能です
材質
スチール
色
ブラック
サイズ
20インチ
質量(g)
269.5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81631797
S-700 20 ED
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください