曜日別特売

ブラインドリベット 丸頭(オールスティール)

ブラインドリベット 丸頭(オールスティール) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット 丸頭(オールスティール) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

片側から複数の母材をワン・アクションで締結!
丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富
様々な製品の製造組立に利用可能

材質(マンドレル)スティール材質(ボディ)スティール
注意
※作業にはエビ印リベッターをご使用ください。
※寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
※適正カシメ板厚・下穴径はメーカー指定寸法を守り、安全率を十分に考慮して施工してください。
※作業前に必ず、ご使用になるリベッターの取扱説明書をよくお読みください。
※画像は代表画像を使用しております。詳細は各品番の仕様をご確認ください。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
引張強度(kN)
せん断強度(KN)
寸法1(mm)
寸法2(mm)
寸法3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81653120NS32A1パック(1000本)10.71Φ2.45.7Φ4.7
4,960
4,470
4,917(税込)
8日以内出荷
返品不可
81653129NS33A1パック(1000本)10.71Φ2.47.3Φ4.7
5,150
4,640
5,104(税込)
8日以内出荷
返品不可
81653138NS41A1パック(1000本)1.81.32Φ3.24.9Φ6.4
5,220
4,700
5,170(税込)
8日以内出荷
返品不可
81653147NS42A1パック(1000本)1.81.32Φ3.26.5Φ6.4
5,390
4,860
5,346(税込)
翌日出荷
返品不可
81653156NS43A1パック(1000本)1.81.32Φ3.28.1Φ6.4
5,520
4,970
5,467(税込)
翌日出荷
返品不可
81653165NS44A1パック(1000本)1.81.32Φ3.29.7Φ6.4
5,800
5,220
5,742(税込)
翌日出荷
返品不可
81653174NS45A1パック(1000本)1.81.32Φ3.211.3Φ6.4
6,720
6,050
6,655(税込)
8日以内出荷
返品不可
81653190NS46A1パック(1000本)1.81.32Φ3.212.9Φ6.4
6,850
6,170
6,787(税込)
8日以内出荷
返品不可
81653199NS47A1パック(1000本)1.81.32Φ3.214.5Φ6.4
7,390
6,660
7,326(税込)
8日以内出荷
返品不可
81653208NS48A1パック(1000本)1.81.32Φ3.216.4Φ6.4
7,930
7,140
7,854(税込)
8日以内出荷
返品不可
81653217NS52A1パック(1000本)2.832.09Φ4.07.3Φ8.0
7,510
6,760
7,436(税込)
翌日出荷
返品不可
81653226NS53A1パック(1000本)2.832.09Φ4.08.9Φ8.0
7,760
6,990
7,689(税込)
8日以内出荷
返品不可
81653235NS54A1パック(1000本)2.832.09Φ4.010.5Φ8.0
7,930
7,140
7,854(税込)
8日以内出荷
返品不可
81653244NS55A1パック(1000本)2.832.09Φ4.012.1Φ8.0
8,560
7,710
8,481(税込)
8日以内出荷
返品不可
81653260NS56A1パック(1000本)2.832.09Φ4.013.7Φ8.0
9,070
8,170
8,987(税込)
8日以内出荷
返品不可
81653269NS57A1パック(1000本)2.832.09Φ4.015.3Φ8.0
9,330
8,400
9,240(税込)
8日以内出荷
返品不可
81653278NS58A1パック(1000本)2.832.09Φ4.016.9Φ8.0
9,570
8,620
9,482(税込)
翌日出荷
返品不可
81653287NS62A1パック(500本)3.922.9Φ4.88.1Φ9.5
4,930
4,440
4,884(税込)
8日以内出荷
返品不可
81653296NS63A1パック(500本)3.922.9Φ4.89.7Φ9.5
5,340
4,810
5,291(税込)
8日以内出荷
返品不可
81653305NS64A1パック(500本)3.922.9Φ4.811.3Φ9.5
5,400
4,860
5,346(税込)
翌日出荷
返品不可
81653314NS65A1パック(500本)3.922.9Φ4.812.9Φ9.5
5,800
5,220
5,742(税込)
8日以内出荷
返品不可
81653330NS66A1パック(500本)3.922.9Φ4.814.5Φ9.5
5,930
5,340
5,874(税込)
8日以内出荷
返品不可
81653339NS67A1パック(500本)3.922.9Φ4.816.1Φ9.5
6,240
5,620
6,182(税込)
8日以内出荷
返品不可
81653348NS68A1パック(500本)3.922.9Φ4.817.7Φ9.5
6,550
5,900
6,490(税込)
8日以内出荷
返品不可
81653357NS610A1パック(500本)3.922.9Φ4.820.9Φ9.5
7,540
6,790
7,469(税込)
8日以内出荷
返品不可
81653366NS612A1パック(500本)3.922.9Φ4.824.1Φ9.5
8,590
7,740
8,514(税込)
8日以内出荷
返品不可
81653375NS84A1パック(250本)7.335.53Φ6.412.9Φ12.8
14,590
13,140
14,454(税込)
8日以内出荷
返品不可
81653384NS86A1パック(250本)7.335.53Φ6.416.1Φ12.8
15,640
14,080
15,488(税込)
翌日出荷
返品不可
81653400NS88A1パック(250本)7.335.53Φ6.419.3Φ12.8
18,670
16,810
18,491(税込)
8日以内出荷
返品不可
81653409NS812A1パック(250本)7.335.53Φ6.425.7Φ12.8
23,940
21,550
23,705(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする