曜日別特売

ブラインドリベット 丸頭(オールアルミ)

ブラインドリベット 丸頭(オールアルミ) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット 丸頭(オールアルミ) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

片側から複数の母材をワン・アクションで締結!
丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富
様々な製品の製造組立に利用可能

材質(マンドレル)アルミ材質(ボディ)アルミ
注意
※作業にはエビ印リベッターをご使用ください。
※寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
※適正カシメ板厚・下穴径はメーカー指定寸法を守り、安全率を十分に考慮して施工してください。
※作業前に必ず、ご使用になるリベッターの取扱説明書をよくお読みください。
※画像は代表画像を使用しております。詳細は各品番の仕様をご確認ください。
全24種類を絞り込む
引張強度(kN)
せん断強度(KN)
内容量
24種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
引張強度(kN)
せん断強度(KN)
寸法1(mm)
寸法2(mm)
寸法3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81653637NA32A1パック(1000本)0.470.34Φ2.45.5Φ4.7
8,120
7,310
8,041(税込)
8日以内出荷
返品不可
81653646NA34A1パック(1000本)0.470.34Φ2.49Φ4.7
8,490
7,650
8,415(税込)
8日以内出荷
返品不可
81653655NA41A1パック(1000本)0.920.59Φ3.25.2Φ6.4
8,650
7,790
8,569(税込)
翌日出荷
返品不可
81653664NA42A1パック(1000本)0.920.59Φ3.26Φ6.4
8,840
7,960
8,756(税込)
翌日出荷
返品不可
81653680NA43A1パック(1000本)0.920.59Φ3.27.6Φ6.4
9,110
8,200
9,020(税込)
翌日出荷
返品不可
81653689NA44A1パック(1000本)0.920.59Φ3.29.2Φ6.4
9,290
8,370
9,207(税込)
8日以内出荷
返品不可
81653698NA45A1パック(1000本)0.920.59Φ3.210.7Φ6.4
10,180
9,170
10,087(税込)
8日以内出荷
返品不可
81653707NA46A1パック(1000本)0.920.59Φ3.212.3Φ6.4
11,080
9,980
10,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
81653716NA48A1パック(1000本)0.920.59Φ3.216.2Φ6.4
12,240
11,020
12,122(税込)
8日以内出荷
返品不可
81653725NA52A1パック(1000本)1.450.91Φ4.06.6Φ8.0
13,000
11,700
12,870(税込)
8日以内出荷
返品不可
81653734NA53A1パック(1000本)1.450.91Φ4.08.2Φ8.0
13,690
12,330
13,563(税込)
8日以内出荷
返品不可
81653750NA54A1パック(1000本)1.450.91Φ4.09.7Φ8.0
13,990
12,600
13,860(税込)
8日以内出荷
返品不可
81653759NA56A1パック(1000本)1.450.91Φ4.012.9Φ8.0
15,290
13,770
15,147(税込)
翌日出荷
返品不可
81653768NA58A1パック(1000本)1.450.91Φ4.016.1Φ8.0
17,270
15,550
17,105(税込)
8日以内出荷
返品不可
81653777NA62A1パック(1000本)2.261.39Φ4.88.1Φ9.5
18,390
16,560
18,216(税込)
8日以内出荷
返品不可
81653786NA64A1パック(1000本)2.261.39Φ4.811.3Φ9.5
19,740
17,770
19,547(税込)
8日以内出荷
返品不可
81653795NA66A1パック(500本)2.261.39Φ4.814.5Φ9.5
10,880
9,800
10,780(税込)
翌日出荷
返品不可
81653804NA68A1パック(500本)2.261.39Φ4.817.7Φ9.5
11,950
10,760
11,836(税込)
8日以内出荷
返品不可
81653820NA610A1パック(500本)2.261.39Φ4.820.9Φ9.5
13,160
11,850
13,035(税込)
8日以内出荷
返品不可
81653829NA82A1パック(250本)4.052.58Φ6.49.7Φ12.8
12,790
11,520
12,672(税込)
8日以内出荷
返品不可
81653838NA84A1パック(250本)4.052.58Φ6.412.9Φ12.8
13,690
12,330
13,563(税込)
8日以内出荷
返品不可
81653847NA86A1パック(250本)4.052.58Φ6.416.1Φ12.8
14,690
13,230
14,553(税込)
8日以内出荷
返品不可
81653856NA88A1パック(250本)4.052.58Φ6.419.3Φ12.8
16,940
15,250
16,775(税込)
8日以内出荷
返品不可
81653865NA812A1パック(250本)4.052.58Φ6.425.7Φ12.8
22,540
20,290
22,319(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする