曜日別特売

ブラインドリベット 丸頭(オールステンレス)

ブラインドリベット 丸頭(オールステンレス) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット 丸頭(オールステンレス) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

片側から複数の母材をワン・アクションで締結!
丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富
様々な製品の製造組立に利用可能

材質(マンドレル)ステンレス材質(ボディ)ステンレス
注意
※作業にはエビ印リベッターをご使用ください。
※寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
※適正カシメ板厚・下穴径はメーカー指定寸法を守り、安全率を十分に考慮して施工してください。
※作業前に必ず、ご使用になるリベッターの取扱説明書をよくお読みください。
※画像は代表画像を使用しております。詳細は各品番の仕様をご確認ください。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
引張強度(kN)
せん断強度(KN)
寸法1(mm)
寸法2(mm)
寸法3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81653874NST32A1パック(1000本)1.561.24Φ2.46Φ4.7
17,250
15,530
17,083(税込)
翌日出荷
返品不可
81653890NST34A1パック(1000本)1.561.24Φ2.48.8Φ4.7
18,660
16,800
18,480(税込)
翌日出荷
81653899NST41A1パック(1000本)2.792.2Φ3.24.7Φ6.4
19,240
17,320
19,052(税込)
翌日出荷
返品不可
81653908NST42A1パック(1000本)2.792.2Φ3.26.8Φ6.4
20,490
18,450
20,295(税込)
翌日出荷
81653917NST43A1パック(1000本)2.792.2Φ3.28.6Φ6.4
21,280
19,160
21,076(税込)
翌日出荷
81653926NST44A1パック(1000本)2.792.2Φ3.210.2Φ6.4
22,200
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
81653935NST45A1パック(1000本)2.792.2Φ3.212.5Φ6.4
26,310
23,680
26,048(税込)
翌日出荷
81653944NST46A1パック(1000本)2.792.2Φ3.213.7Φ6.4
28,280
25,460
28,006(税込)
翌日出荷
返品不可
81653960NST48A1パック(1000本)2.792.2Φ3.217Φ6.4
30,960
27,870
30,657(税込)
翌日出荷
返品不可
81653969NST52A1パック(1000本)3.963.06Φ4.07.1Φ8.0
31,170
28,060
30,866(税込)
8日以内出荷
81653978NST53A1パック(1000本)3.963.06Φ4.08.6Φ8.0
32,500
29,260
32,186(税込)
翌日出荷
81653987NST54A1パック(1000本)3.963.06Φ4.010.2Φ8.0
34,060
30,660
33,726(税込)
翌日出荷
81653996NST55A1パック(1000本)3.963.06Φ4.012Φ8.0
35,740
32,170
35,387(税込)
8日以内出荷
81654005NST56A1パック(1000本)3.963.06Φ4.013.9Φ8.0
37,150
33,440
36,784(税込)
翌日出荷
返品不可
81654014NST58A1パック(1000本)3.963.06Φ4.017.7Φ8.0
48,810
43,930
48,323(税込)
翌日出荷
返品不可
81654030NST62A1パック(1000本)6.144.93Φ4.88.1Φ9.5
48,610
43,750
48,125(税込)
8日以内出荷
返品不可
81654039NST63A1パック(1000本)6.144.93Φ4.89.7Φ9.5
54,240
48,820
53,702(税込)
翌日出荷
81654048NST64A1パック(1000本)6.144.93Φ4.811.8Φ9.5
56,910
51,220
56,342(税込)
8日以内出荷
81654057NST65A1パック(500本)6.144.93Φ4.813.4Φ9.5
29,340
26,410
29,051(税込)
翌日出荷
81654066NST66A1パック(500本)6.144.93Φ4.815Φ9.5
30,880
27,800
30,580(税込)
8日以内出荷
81654075NST68A1パック(500本)6.144.93Φ4.818.7Φ9.5
33,520
30,170
33,187(税込)
8日以内出荷
81654084NST610A1パック(500本)6.144.93Φ4.821.9Φ9.5
37,620
33,860
37,246(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする