曜日別特売

ブラインドリベット 丸頭(アルミ/スティール)

ブラインドリベット 丸頭(アルミ/スティール) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット 丸頭(アルミ/スティール) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

片側から複数の母材をワン・アクションで締結!
丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富
様々な製品の製造組立に利用可能

材質(マンドレル)スティール材質(ボディ)アルミ頭部丸頭
注意
※作業にはエビ印リベッターをご使用ください。
※寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
※適正カシメ板厚・下穴径はメーカー指定寸法を守り、安全率を十分に考慮して施工してください。
※作業前に必ず、ご使用になるリベッターの取扱説明書をよくお読みください。
※画像は代表画像を使用しております。詳細は各品番の仕様をご確認ください。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
引張強度(kN)
せん断強度(KN)
寸法1(mm)
寸法2(mm)
寸法3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81652797NSA32A1パック(1000本)0.670.43Φ2.45.7Φ4.7
4,990
4,500
4,950(税込)
翌日出荷
返品不可
81652806NSA33A1パック(1000本)0.670.43Φ2.47.3Φ4.7
5,290
4,770
5,247(税込)
翌日出荷
返品不可
81652815NSA34A1パック(1000本)0.670.43Φ2.48.9Φ4.7
5,390
4,860
5,346(税込)
翌日出荷
返品不可
81652824NSA41A1パック(1000本)1.360.88Φ3.24.9Φ6.4
4,240
3,820
4,202(税込)
翌日出荷
返品不可
81652840NSA42A1パック(1000本)1.360.88Φ3.26.5Φ6.4
4,390
3,960
4,356(税込)
翌日出荷
返品不可
81652849NSA43A1パック(1000本)1.360.88Φ3.28.1Φ6.4
4,560
4,110
4,521(税込)
翌日出荷
返品不可
81652858NSA44A1パック(1000本)1.360.88Φ3.29.7Φ6.4
4,800
4,320
4,752(税込)
翌日出荷
返品不可
81652867NSA45A1パック(1000本)1.360.88Φ3.211.3Φ6.4
5,510
4,960
5,456(税込)
8日以内出荷
返品不可
81652876NSA46A1パック(1000本)1.360.88Φ3.212.9Φ6.4
6,350
5,720
6,292(税込)
翌日出荷
返品不可
81652885NSA47A1パック(1000本)1.360.88Φ3.215.4Φ6.4
6,710
6,040
6,644(税込)
8日以内出荷
返品不可
81652894NSA48A1パック(1000本)1.360.88Φ3.216.8Φ6.4
7,120
6,410
7,051(税込)
翌日出荷
返品不可
81652910NSA52A1パック(1000本)2.061.37Φ4.07.3Φ8.0
5,560
5,010
5,511(税込)
翌日出荷
返品不可
81652919NSA53A1パック(1000本)2.061.37Φ4.08.9Φ8.0
6,040
5,440
5,984(税込)
8日以内出荷
返品不可
81652928NSA54A1パック(1000本)2.061.37Φ4.010.5Φ8.0
6,130
5,520
6,072(税込)
翌日出荷
返品不可
81652937NSA55A1パック(1000本)2.061.37Φ4.012.1Φ8.0
6,800
6,120
6,732(税込)
8日以内出荷
返品不可
81652946NSA56A1パック(1000本)2.061.37Φ4.013.7Φ8.0
7,310
6,580
7,238(税込)
翌日出荷
返品不可
81652955NSA57A1パック(1000本)2.061.37Φ4.015.3Φ8.0
7,590
6,840
7,524(税込)
8日以内出荷
返品不可
81652964NSA58A1パック(1000本)2.061.37Φ4.016.9Φ8.0
7,880
7,100
7,810(税込)
翌日出荷
返品不可
81652980NSA62A1パック(1000本)2.862.03Φ4.88.1Φ9.5
8,860
7,980
8,778(税込)
翌日出荷
返品不可
81652989NSA63A1パック(1000本)2.862.03Φ4.89.7Φ9.5
9,210
8,290
9,119(税込)
8日以内出荷
返品不可
81652998NSA64A1パック(1000本)2.862.03Φ4.811.3Φ9.5
9,570
8,620
9,482(税込)
翌日出荷
返品不可
81653007NSA65A1パック(500本)2.862.03Φ4.812.9Φ9.5
5,290
4,770
5,247(税込)
翌日出荷
返品不可
81653016NSA66A1パック(500本)2.862.03Φ4.814.5Φ9.5
5,740
5,170
5,687(税込)
翌日出荷
返品不可
81653025NSA67A1パック(500本)2.862.03Φ4.816.1Φ9.5
6,040
5,440
5,984(税込)
8日以内出荷
返品不可
81653034NSA68A1パック(500本)2.862.03Φ4.817.7Φ9.5
6,340
5,710
6,281(税込)
翌日出荷
返品不可
81653050NSA610A1パック(500本)2.862.03Φ4.821.2Φ9.5
6,990
6,300
6,930(税込)
翌日出荷
返品不可
81653059NSA612A1パック(500本)2.862.03Φ4.824.4Φ9.5
8,110
7,300
8,030(税込)
翌日出荷
返品不可
81653068NSA82A1パック(250本)4.793.31Φ6.49.7Φ12.8
9,130
8,220
9,042(税込)
翌日出荷
返品不可
81653077NSA84A1パック(250本)4.793.31Φ6.412.9Φ12.8
9,680
8,720
9,592(税込)
翌日出荷
返品不可
81653086NSA86A1パック(250本)4.793.31Φ6.416.1Φ12.8
10,410
9,370
10,307(税込)
8日以内出荷
返品不可
81653095NSA88A1パック(250本)4.793.31Φ6.419.3Φ12.8
12,860
11,580
12,738(税込)
翌日出荷
返品不可
81653104NSA812A1パック(250本)4.793.31Φ6.425.7Φ12.8
16,660
15,000
16,500(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする