曜日別特売

サンプラ(R)ベッセル

サンプラ(R)ベッセル - サンプラテックサンプラ(R)ベッセル - サンプラテック

フラットキャップでスタッキングが可能!粉体や粉体や、粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。

用途粘度の高いものも取出し易く最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全高(mm)
口内径(Φmm)
胴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81626565312501個(90mL)585760
193
189
208(税込)
当日出荷
81626574312511個(130mL)785760
209
199
219(税込)
当日出荷
81626590312521個(210mL)767377
246
239
263(税込)
当日出荷
81626599312531個(270mL)927377
291
289
318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
81626608312541個(420mL)959092
382
379
417(税込)
当日出荷
81626617312551個(500mL)1089092
393
389
428(税込)
当日出荷
81626626312571個(670mL)1249698
509
499
549(税込)
当日出荷
81626635312581個(1000mL)1709698
629
599
659(税込)
当日出荷
8162664431258c1箱(1000mL×30個)1709698
16,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
8162666031257c1箱(670mL×45個)1249698
19,900
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
8162666931254c1箱(420mL×60個)959092
19,900
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
8162667831255c1箱(500mL×60個)1089092
20,500
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
8162668731253c1箱(270mL×90個)927377
22,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
8162669631252c1箱(210mL×90個)767377
19,200
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
8162670531251c1箱(130mL×135個)785760
24,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
8162671431250c1箱(90mL×180個)585760
30,200
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする