曜日別特売

充電式LEDヘッドランプ

充電式LEDヘッドランプ - 日本光具

1ダブルスイッチシステム:スポットビームライトとワイドエリアライトのスイッチをそれぞれ別けることで、使用シーンに合ったライトだけを操作することができます。2ストッパー付きヘッドバンド:ヘッドバンドの裏面に特殊なシリコン加工を施してあり、強いグリップ力で、ヘルメットにも直接ライトを装着できます。3バッテリーインジケーター:電池残量や充電時の充電状況が一目で確認できます。4USB充電システム:本体から延び出たUSBコネクターから充電する設計により、充電系統の優れた耐久性を確保。また充電時に充電コードを用意する手間がございません。

用途屋外・夜間・修理保全作業、アウトドア、レジャー付属品シリコンストッパー付きヘッドバンド質量(g)152電源専用Li-ionバッテリー内蔵(2600mAh)充電時間(時間)約4.5電源タイプ充電式明るさ(Lm)【スポットライト】ハイモード/520・ミドルモード/300・ローモード/150【ワイドライト】ハイモード/200・ミドルモード/100・ローモード/50防水保護等級IPX4(防雨型)電球の種類LED点灯時間(時間)【スポットライト】ハイモード/6.5・ミドルモード/11・ローモード/25【ワイドライト】ハイモード/13・ミドルモード/33・ローモード/84内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81625795PH798
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする