明和グラビア
パーソナルデスクマット
仕様
マウス対応
材質
塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)
1
寸法(横×縦)(mm)
580×290
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81648046
PDM-2958
ベージュ木目
200
¥
1,420
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
81648055
PDT-2958
透明
230
¥
1,210
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
81648037
PDM-2958
ホワイト木目
200
¥
1,420
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください