曜日別特売

電気カンナ刃

電気カンナ刃 - 中橋製作所電気カンナ刃 - 中橋製作所

リョービ製電気カンナ用に取付けることができるカンナ刃です。
刃先素材には独自のハイス鋼を使用し、なめらかな切れ肌を実現しています。

用途建築・家具・建具の平面加工、厚み出し加工。適合機種L120N・L100・L150・L150N材質刃本体:SKH材刃幅(mm)92入数2枚内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81612757リョービ L120 BP
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工切削/切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする