曜日別特売

<ファミラ>掃除機のいらない吊るせる衣類圧縮袋11点セット (吸引機+圧縮袋 ショート6枚ロング4枚)

<ファミラ>掃除機のいらない吊るせる衣類圧縮袋11点セット (吸引機+圧縮袋 ショート6枚ロング4枚) - ファミリー・ライフ<ファミラ>掃除機のいらない吊るせる衣類圧縮袋11点セット (吸引機+圧縮袋 ショート6枚ロング4枚) - ファミリー・ライフ<ファミラ>掃除機のいらない吊るせる衣類圧縮袋11点セット (吸引機+圧縮袋 ショート6枚ロング4枚) - ファミリー・ライフ<ファミラ>掃除機のいらない吊るせる衣類圧縮袋11点セット (吸引機+圧縮袋 ショート6枚ロング4枚) - ファミリー・ライフ<ファミラ>掃除機のいらない吊るせる衣類圧縮袋11点セット (吸引機+圧縮袋 ショート6枚ロング4枚) - ファミリー・ライフ<ファミラ>掃除機のいらない吊るせる衣類圧縮袋11点セット (吸引機+圧縮袋 ショート6枚ロング4枚) - ファミリー・ライフ<ファミラ>掃除機のいらない吊るせる衣類圧縮袋11点セット (吸引機+圧縮袋 ショート6枚ロング4枚) - ファミリー・ライフ<ファミラ>掃除機のいらない吊るせる衣類圧縮袋11点セット (吸引機+圧縮袋 ショート6枚ロング4枚) - ファミリー・ライフ

ハンガーに掛けたままでOK!!吊るして簡単圧縮
季節が変わって着なくなった衣類を掃除機を使わずに手軽に圧縮して、そのままクローゼットに収納!
専用吸引機:小型ながら吸引力抜群!
バルブに専用吸引機を当てるだけ!!
収納目安(1枚あたり)/ショート:ジャンパー…2~3枚・ダウンジャケット…2枚、ロング:ロングコート…2~3枚・ベンチコート…2枚
クローゼットでかさばる衣類もスッキリ!
1袋に2~3枚スッキリ収納
しっかり閉まる二重チャックを採用!
6ヵ月間保証書付き(吸引機のみ)

セット内容ショートサイズ6枚、ロングサイズ4枚、専用吸引機材質吸引機:ポリプロピレン、ハンガー圧縮袋(バルブ付き):PA・ポリエチレン消費電力(W)30電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1寸法(cm)【吸引機】6.3×6.3×9【ハンガー圧縮袋(バルブ付き)】ショートサイズ(1枚):110×60×20、ロングサイズ(1枚):145×60×20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8165684804313
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする