曜日別特売

ストップ!カメムシ!! 3個組

ストップ!カメムシ!! 3個組 - ファミリー・ライフ

イヤ~なカメムシから洗濯物や家をガード!
吊るすだけの簡単カメムシ対策。カメムシが嫌う薬剤で寄せ付けない!
地球温暖化でカメムシが大量発生!?寒さに弱いカメムシが暖冬で越冬できるようになり増え続けるのが一因。
あのニオイとオサラバ!
交換時期が一目で分かる記入欄付き
効果長持ち約60日間 ※使用環境により異なります
有効範囲直径約1m
屋外専用
洗濯物・軒下・ベランダ・お庭にも

材質軽石、アクリルエマルジョン樹脂、忌避剤:天然植物精油・ヨモギエキス・唐辛子エキス・シリカ質量(g)1個:30寸法(cm)(幅×奥行×厚み)10.5×11.7×0.5内容量1セット(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81649367a32807
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする