tantore
PTFE60メッシュ 目開き200μ 糸径220μ 開口率23%
優れた耐薬品性・耐熱性(260℃)。
摩擦抵抗が少ないので、滑らせて移動させることが可能。
粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。
その他、スペーサーとしても便利。
オートクレーブの可否
可
開口率(%)
23
糸径(μ)
220
開き
200μ
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81640678
-
100×100
4-5789-04
¥
21,060
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
81640687
-
200×200
4-5790-04
¥
42,120
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
81640696
-
500×500
4-5791-04
¥
105,300
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81640705
-
1000×1000
4-5792-04
¥
210,600
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください