曜日別特売

PTFE30メッシュ 目開き600μ 糸径250μ 開口率50%

PTFE30メッシュ 目開き600μ 糸径250μ 開口率50% - tantorePTFE30メッシュ 目開き600μ 糸径250μ 開口率50% - tantore

優れた耐薬品性・耐熱性(260℃)。
摩擦抵抗が少ないので、滑らせて移動させることが可能。
粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。
その他、スペーサーとしても便利。

開口率(%)50糸径(μ)250開き600μ内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81640599-100×1004-5789-02
21,060
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
81640608-200×2004-5790-02
42,120
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
81640617-500×5004-5791-02
105,300
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
81640626-1000×10004-5792-02
210,600
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする