片面粘着テープ付きPTFEシート

片面粘着テープ付きPTFEシート - 淀川ヒューテック
(1件のレビュー)

耐食性・耐薬品性・耐熱性・非粘着性・滑り性に優れたPTFEシートの片面に粘着剤を付けたシートです。
実験台天板・作業台等に容易に接着が出来、薬品からの保護や滑り性の付与が可能です。
カッターナイフ等で切断可能で、用途に沿ったお好きなサイズでご利用いただけます。

材質PTFE(四フッ化エチレン)粘着剤アクリル系内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81640800-3003000.54-6085-01
5,900
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
81640809-5005000.54-6085-02
15,700
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
81640818-100010000.54-6085-03
47,700
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
81640827-3003000.84-6086-01
9,300
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
81640836-5005000.84-6086-02
24,700
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
81640845-100010000.84-6086-03
74,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
81640854-30030014-6087-01
6,900
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
81640870-50050014-6087-02
18,100
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
81640879-1000100014-6087-03
55,900
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81640870
2024-10-03
用途: ステンレスの板に貼り付け

カッターナイフで簡単に切れましたし、貼り付けも上手くできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする