日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用溶接棒
コンタクト溶接が容易で、アークがソフトなため、美しいビードが得られます。
他の系統の溶接棒に比べ溶け込みが浅いので薄板の溶接に適しています。
用途
自動車、各種車輌外板、軽量型鋼などの溶接
伸び(%)
30
引張強度(MPa)
540
内容量
1箱(20kg)
注意
※吸湿量が多くなると、作業性及びX線性能が悪くなるので使用前に80~100℃で約60分の乾燥をおこなってください。ただし、これ以上の長時間及び高温での乾燥はアークの吹付けが弱くなり、溶け込みの減少、棒焼けの原因となりますので注意してください。
※適正電流を超えた電流での溶接は、X線性能を低下させ、スパッタの増加、アンダカットの発生、ビードの乱れなどの原因となりますので電流範囲を守ってください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
棒長(mm)
棒径(Φmm)
電流範囲(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81595099
00 2.6×300mm
300
2.6
下向:30~100/立向上進、上向:30~80
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
03890166
00 1.6×250mm
250
1.6
下向:20~60/立向上進、上向:20~60
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください