MONOVATE(旧:日東金属工業)
底部勾配型ステンレス容器 KTT-STシリーズ
底面が排出(ノズル)方向に傾斜していますので、内容液を残留なく排出できます。
材質
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
サイズ
容量(L)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81641405
KTT-ST-47
Φ470×H500
13
ドレン:1S
80
2-110-09
¥
148,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
81641414
KTT-ST-635
Φ635×H1030
36
ドレン:2S
300
2-110-10
¥
318,000
¥
309,800
¥
340,780
(税込)
33日以内出荷
81641430
KTT-ST-77
Φ770×H930
55
ドレン:2S
400
2-110-11
¥
476,000
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
33日以内出荷
81641439
KTT-ST-77H
Φ770×H1130
63
ドレン:2S
500
2-110-12
¥
505,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
33日以内出荷
81641448
KTT-ST-100
Φ1000×H1080
93
ドレン:2S
750
2-110-13
¥
771,000
¥
729,800
¥
802,780
(税込)
32日以内出荷
81641457
KTT-ST-100H
Φ1000×H1390
108
ドレン:2S
1000
2-110-14
¥
850,000
¥
829,800
¥
912,780
(税込)
42日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください