曜日別特売

ロックⅡ オフィスチェアー

ロックⅡ オフィスチェアー - サンコウロックⅡ オフィスチェアー - サンコウロックⅡ オフィスチェアー - サンコウロックⅡ オフィスチェアー - サンコウ

ワンポイントのカラーがオシャレなオフィスチェア!
ひじ掛けにはクッション付きで疲れにくくなっています。
ヘッドレストにもクッションが入っています。
高さ調整機能ももちろんついています!
脚にはキャスターが付いているので、立ち座りも楽々です。

用途会社・事務所、テレワーク用のオフィスチェア・ゲーミングチェア・ワークチェア・パーソナルチェアとして。材質PVC、ウレタン、スチール幅(mm)580高さ(mm)1060~1120奥行(mm)740キャスターあり肘掛あり座面高さ(mm)450~510ハンガーなしヘッドレストありオットマンなし内容量1台
注意
※お客様組立品です。
※こちらの商品は、単品の大口注文、もしくは同ブランドの製品を一括で複数商品を購入される場合は、地域などによりチャーター便での配送となる為、追加運賃がかかる場合がございます。まとめて購入される場合は、予めご了承いただきますようお願い致します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81656620SH-24-0011-BKRDブラック/レッド
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
81656629SH-24-0011-BKBLブラック/ブルー
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
81656638SH-24-0011-BKORブラック/オレンジ
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
81656647SH-24-0011-BKGYブラック/グレー
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする