サンコウ
アンティーク文字チェスト
アンティーク風文字入りチェスト!
風合いのあるシートで、置くだけで雰囲気をあげてくれます。
用途
ショップやサロン、カフェなどの店舗什器として。
材質
MDF,PVCシート、アイアン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
70×37×82
内容量
1台
注意
※完成品です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81656410
SH-24-0009-BL123
ブルー/123
ブルー/123
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81656419
SH-24-0009-BLABC
ブルー/ABC
ブルー/ABC
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81656428
SH-24-0009-BLEN
ブルー/英語
ブルー/英語
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。