SAMCO
Samco Graduated 0.3mL(Pediatric)500本 282シリーズ
仕様
1滴下数/mL:22
全長(mm)
116
容量(mL)
1.5(全容量)
胴径(Φmm)
3.0
吸引量
(1吸引量)0.8mL
アズワン品番
4-6757-01
内容量
1箱(500パック×1本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81633897
282-1S
¥
9,280
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください