曜日別特売

K4-BR150B-01S K4-BIRO 4mm_Doublex1500mm ブラック

K4-BR150B-01S K4-BIRO 4mm_Doublex1500mm ブラック - CROPS(クロップス)

取り回しの良いサイズになってリニューアル !
1ケーブルの伸び癖を軽減した形状記憶仕様
2柔らかく操作性が良く幅広い施錠方法が可能
3車体にスマートに収まり持ち運びにも便利
スマート収納に特化したブラケット固定式
ブラケット固定式ロックで最もシンプル、車体のデザインを邪魔しないスマートなフォルムで、街乗りからスポーツサイクルまで幅広対応します。

用途
ロック方式:キーシリンダー
ケーブル:4mm ×2 (ダブルワイヤー) × 1500mm
ヘッドサイズ:170 × 33 × 18mm
重量:331g(付属品含まず)
付属品:ディンプルキー ×3 / ブラケット (ZP-BKT006N)
ブラック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81630099K4-BR150B-01S
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする