スクエアPCワンタッチウォーターボトル500

スクエアPCワンタッチウォーターボトル500 - パール金属スクエアPCワンタッチウォーターボトル500 - パール金属スクエアPCワンタッチウォーターボトル500 - パール金属スクエアPCワンタッチウォーターボトル500 - パール金属
(1件のレビュー)

プラスチック製で計量。ワンタッチ開閉。ティーパック等を入れても飲みやすいストッパー付。

材質本体/PET(耐熱耐冷温度:60℃-20℃)、ふた栓・ストッパー/ポリプロピレン(耐熱耐冷温度:80℃-20℃)、開閉ボタン・ロックリング/ABS樹脂(耐熱耐冷温度:80℃-20℃)、飲み口パッキン・ふた栓パッキン/シリコーンゴム(耐熱耐冷温度:180℃-20℃)容量(mL)500質量(g)171寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約65×70×210内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81650715HC-277ホワイト
1,100
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
81650724HC-278ブラック
1,100
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81650715
2024-08-31
用途: 一般作業

〇×で言うと
〇四角で転がらない
山や揺れる船の上では本当にはありがたい
〇片手で開閉可能
釣り竿持ったままも
〇中身が見える
透明で外から残量が分かる
〇パッキンが洗いやすい
多くの水筒はパッキンが溝の奥で洗いにくいが
これは簡単に洗えた
×飲み口の形状がイマイチ
もう少し大きいと良いけど
×紐を掛ける所が無い
ぶら下げられないは不便

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする