パール金属
ファストチャージャーキャップユニット
ファストチャージャーボトル用交換キャップユニット
材質
ふた栓本体・キャップ:ポリプロピレン、開閉ボタン・リング:ABS樹脂、リングパッキン・飲み口パッキン:シリコーンゴム
色
ブルー
質量(g)
61
適合品番
HC-179 ファストチャージャー ダイレクトボトル800(ブルー×ブラック)ポーチ付。HC-180 ファストチャージャー ダイレクトボトル1100(ブルー×ブラック)ポーチ付。HC-182 ファストチャージャー ダイレクトボトル1500(ブルー×ブラック)ポーチ付
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約70×85×60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81650697
HC-320
¥
1,300
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください