矢田電気
矢田 超薄型LEDワークライト
超薄型でコンパクトボディ
防じん防水等級IP65
明るさ5500LM
2芯、3芯兼用プラグ付きコード2m
電源AC100V
用途
夜間作業やイベント等に。
厚さ(mm)
33
寸法(mm)
235×235(スタンド含む)
消費電力(W)
50
電源
AC100V
防塵防水性能
IP65
電源コード
2芯3芯兼用プラグ付き2m
電源タイプ
AC100V
明るさ(Lm)
5500
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81593525
YD-F50W 5500ルーメン
¥
11,250
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください