タフスペックソケット 差替式

タフスペックソケット 差替式 - KOSEIタフスペックソケット 差替式 - KOSEIタフスペックソケット 差替式 - KOSEIタフスペックソケット 差替式 - KOSEIタフスペックソケット 差替式 - KOSEIタフスペックソケット 差替式 - KOSEIタフスペックソケット 差替式 - KOSEIタフスペックソケット 差替式 - KOSEI

強靭な高級鋼材(NKD-1)を使用し長寿命を実現しました。
ビットにかかる負荷を分散し、折れにくい長さに設定しています。
深めの奥行でWナットにも対応しています。
ソケットの内部やインパクトドライバーのチャック内に食い込みにくい、両面フラット仕上げです。

用途ソケットの締め・緩め作業(電動・充電・インパクトドライバー用)。材質ソケット:SCM鋼、軸:NDK-1全長(mm)1106.35mm軸内容量1個
注意
※電動ドリルはクラッチ付・又はインパクト付きをご使用ください。
※スリム・トーションビットは使用しないでください。
※安全のため使用時には保護メガネ等を着用してください。
※破損の恐れがありますのでボルト・ナットに対しては確実に差し込んでからご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81612827No.24650 17mm17mm11026
1,480
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
81612836No.24651 19mm19mm12026
1,480
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
81612845No.24652 21mm21mm15625
1,480
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
81612854No.24653 24mm24mm18625
1,480
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする