三和化工
独立気泡ポリエチレンフォーム(サンぺルカL-1400)
緩衝性、止水性に優れている。
材質
PE
色
グレー
熱伝導率(W/mk)
0.043(at0℃)
発泡倍率
(目安)14倍
伸び
100%
内容量
1個
全36種類を絞り込む
寸法(mm)
選択してください
300×t1
300×t3
300×t5
300×t10
300×t15
300×t20
300×t30
300×t50
500×t1
500×t3
500×t5
500×t10
500×t15
500×t20
500×t30
500×t50
1000×t1
1000×t3
1000×t5
1000×t10
1000×t20
1000×t30
1000×t50
アズワン品番
選択してください
4-5893-01
4-5893-02
4-5893-03
4-5893-05
4-5893-06
4-5893-07
4-5893-08
4-5894-01
4-5894-03
4-5894-04
4-5894-06
4-5894-07
4-5895-01
4-5895-02
4-5895-03
4-5895-04
4-5895-06
4-5895-07
4-5895-08
4-5896-01
4-5896-02
4-5896-03
4-5896-04
4-5896-05
4-5896-06
4-5896-07
4-5896-08
4-5897-01
4-5897-02
4-5897-03
4-5897-04
4-5897-05
4-5897-08
4-5898-01
4-5898-03
4-5898-07
36種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81633924
-
300×t1
4-5893-01
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
81633940
-
300×t3
4-5893-02
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
81633949
-
300×t5
4-5893-03
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
81633958
-
300×t15
4-5893-05
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81633967
-
300×t20
4-5893-06
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81633976
-
300×t30
4-5893-07
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
81633985
-
300×t50
4-5893-08
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81633994
-
500×t1
4-5894-01
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81634010
-
500×t5
4-5894-03
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81634019
-
500×t10
4-5894-04
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
81634028
-
500×t20
4-5894-06
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
81634037
-
500×t30
4-5894-07
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
81634046
-
1000×t1
4-5895-01
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81634055
-
1000×t3
4-5895-02
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
81634064
-
1000×t5
4-5895-03
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
81634080
-
1000×t10
4-5895-04
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
81634089
-
1000×t20
4-5895-06
¥
8,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
81634098
-
1000×t30
4-5895-07
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
81634107
-
1000×t50
4-5895-08
¥
19,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
81634116
-
300×t1
4-5896-01
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81634125
-
300×t3
4-5896-02
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
81634134
-
300×t5
4-5896-03
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81634150
-
300×t10
4-5896-04
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
81634159
-
300×t15
4-5896-05
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81634168
-
300×t20
4-5896-06
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81634177
-
300×t30
4-5896-07
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81634186
-
300×t50
4-5896-08
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81634195
-
500×t1
4-5897-01
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81634204
-
500×t3
4-5897-02
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81634220
-
500×t5
4-5897-03
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81634229
-
500×t10
4-5897-04
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81634238
-
500×t15
4-5897-05
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
81634247
-
500×t50
4-5897-08
¥
6,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81634256
-
1000×t1
4-5898-01
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81634265
-
1000×t5
4-5898-03
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81634274
-
1000×t30
4-5898-07
¥
14,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください