曜日別特売

マグネットソープディスペンサー

マグネットソープディスペンサー - HACマグネットソープディスペンサー - HACマグネットソープディスペンサー - HACマグネットソープディスペンサー - HACマグネットソープディスペンサー - HACマグネットソープディスペンサー - HACマグネットソープディスペンサー - HAC
(1件のレビュー)

『マグネットソープディスペンサー』は、マグネットで「ピタッ」と浮かして収納するので、ボトル底が濡れなくてヌメリが発生しにくく衛生的で、スタイリッシュな浴室を作り上げることができます。マグネットの他、マグネット以外の場所にも使用できる両面テープやコンクリートアンカーが付いています。壁面に穴を開けずに設置できるので、賃貸住宅やタイルの目地が気になる場所にもおすすめです。ワンタッチで下から中身が簡単に出せます。また、いたずら防止のためにフタの勝手な取り外しを防ぐ鍵が付いています。残量がわかりやすいので、詰め替え時期を逃しません。詰め替え口が大きいので、詰め替えが簡単です。

用途シャンプー、リンス、ボディソープ、 ハンドソープ、食器用洗剤のディスペンサーとして。セット内容本体×1個、壁固定ネジ×2本、壁用両面テープ×2個、コンクリートアンカー×2個ホワイト容量(mL)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×7×22繰り返し・詰め替え対応内容量1個
取扱説明書:無
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81656866HAC4171
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-27
用途: シャンプー
アロマ&エステ ハッピーバードサービス業

シャンプーは使えていますが、コンディショナーは、しばらくは調子よかったですが、つまりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする