曜日別特売

ツバ付DXビット12.0mm

ツバ付DXビット12.0mm - イケダ[切削工具]ツバ付DXビット12.0mm - イケダ[切削工具]ツバ付DXビット12.0mm - イケダ[切削工具]ツバ付DXビット12.0mm - イケダ[切削工具]

穿孔したい高さでピタッと止まります。
内部コーンアンカー施工下穴専用ツバ付ビットです。
特殊4枚刃の採用で、デッキプレート付コンクリートの穿孔作業も可能です。

用途モルタル・ブロック・コンクリート・などの穴あけ。仕様SDSプラスビット寸法(mm)12内容量1個
注意
※作業時は必ずヘルメットや保護メガネなどの保護具を着用して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81613615DXT1203030123/8×30ショートアンカー用
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
81613624DXT1203040123/8×40アンカー用
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする