大阪製罐
ステンレスワゴン(SUS304)
クリーンルーム・食品工場等あらゆる分野でご使用頂けます。
丈夫できれいお手入れも簡単です。
材質
SUS304
材質(車輪)
ナイロンウレタン
段数
天地3段
キャスター
ナイロンウレタン車75Φ自在車(ストッパー付・無 各2コ)
ストッパー
あり
キャスター径(Φmm)
75
引出し
なし
均等耐荷重(kg/台)
90
内容量
1台
注意
※棚板は皿型・フラット型どちらか御指示下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
間口W×奥行D×高さH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81595108
SW322
136-7368
600×450×800
¥
124,000
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81595117
SW326
135-6313
750×450×800
¥
136,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。