大阪製罐
ツーリングパネルワゴン(HSK・NC5用)ツーリング棚4枚タイプ
ツーリング棚の取付位置を、穴ピッチに合わせて、設定して頂けます。
ツーリング棚(下棚)は、斜めに取り付ける事も可能です。
ツーリングの保管におすすめです。
材質
本体:スチール製(粉体塗装)・ホルダー:PP樹脂製
高さ(mm)
999
タイプ
ツーリング棚4枚、補強2本付
奥行(mm)
556
間口(mm)
825
キャスター径(Φmm)
100
最大積載量(kg/台)
250
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
摘要
ホルダー数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81595914
PD1048
152-3470
ホルダー:紫
HSK100A・NC5-100用
ホルダー:48
¥
158,400
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81595930
PD4064
152-1938
ホルダー:黄
HSK40A・NC5-46用ツーリングホルダー(黄):64コ付
ホルダー:64
¥
163,200
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81595939
PD6356
152-0379
ホルダー:緑
HSK63A・NC5-63用ツーリングホルダー(緑):56コ付
ホルダー:56
¥
158,200
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。