大阪製罐
ツーリングパネルワゴン引出し付(NT・BT用)ツーリング棚4枚タイプ
ツーリング棚の取付位置を、100mmピッチで、設定して頂けます。
ツーリング棚(下棚)は斜めに取付けることも可能です。
ツーリング工具の保管におすすめです。
引出し付きで先端工具もセットで一括管理できます。
材質
本体:スチール製(粉体塗装)・ツーリングホルダー:PP樹脂製
高さ(mm)
999
タイプ
引出し1段、ツーリング棚4枚
奥行(mm)
556
間口(mm)
825
キャスター径(Φmm)
100
最大積載量(kg/台)
250
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
摘要
ホルダー数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81595528
PN3064D
152-0380
NT30・BT30用ツーリングホルダー(青):64コ付
ホルダー:64
¥
204,500
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81595537
PN4056D
152-0390
NT40・BT40用ツーリングホルダー(赤):56コ付
ホルダー:56
¥
199,500
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81595546
PN5048D
152-3493
NT50・BT50用ツーリングホルダー(茶):48コ付
ホルダー:48
¥
199,800
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。