大阪製罐
ツーリングパネルワゴン(HSK・NC5用)ツーリング棚2枚タイプ
ツーリング棚の取付位置を、穴ピッチに合わせて、設定して頂けます。
ツーリングの保管におすすめです。
材質
本体:スチール製(粉体塗装)・ホルダー:PP樹脂製
高さ(mm)
999
タイプ
フラット棚1段、ツーリング棚2枚、補強2本付
奥行(mm)
556
間口(mm)
825
キャスター径(Φmm)
100
最大積載量(kg/台)
250
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
摘要
ホルダー数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81595799
PD1024
152-0408
ホルダー:紫
HSK100A・NC5-100用ツーリングホルダー(紫):24コ付
ホルダー:24
¥
138,200
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81595817
PD4032
152-1955
ホルダー:黄
HSK40A・NC5-46用
ホルダー:32
¥
140,600
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81595835
PD6328
152-1996
ホルダー:緑
HSK63A・NC5-63用ツーリングホルダー(緑):28コ付
ホルダー:28
¥
138,100
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。