曜日別特売

中量作業台/A型

中量作業台/A型 - 大阪製罐中量作業台/A型 - 大阪製罐中量作業台/A型 - 大阪製罐中量作業台/A型 - 大阪製罐中量作業台/A型 - 大阪製罐中量作業台/A型 - 大阪製罐中量作業台/A型 - 大阪製罐中量作業台/A型 - 大阪製罐

機能、機構、堅牢、耐久力、すべて高品質な中量作業台です。
粉体塗装のためキズがつきにくいです。

材質本体(下部):スチール高さ(mm)750奥行(mm)750色(脚部)OSグリーン内容量1台
注意
※車上渡しです。
※フォークリフトでの荷下ろしをお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
間口(mm)
均等荷重(kg)
材質(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81596228AL127CC324-328912002000ロンリウム
475,200
339,800
373,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81596237AL127CL324-328512002000ロンリウム
396,900
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81596246AL157CC324-328615002000ロンリウム
493,400
359,800
395,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81596255AL157CL324-329315002000ロンリウム
414,600
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81596264AL187CC324-327018002000ロンリウム
509,700
369,800
406,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81596289AW127CC324-330512002000木製
475,200
339,800
373,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81596298AW127CL324-327212002000木製
396,900
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81596307AW157CC324-327815002000木製
493,400
359,800
395,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81596316AW157CL324-330415002000木製
417,300
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81596325AW187CC324-329418002000木製
509,700
369,800
406,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81596334AW187CL324-330218002000木製
429,600
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81596350AL127C324-32661200800ロンリウム
330,100
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81596359AL127L324-32691200800ロンリウム
236,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81596368AL157C324-33001500800ロンリウム
346,400
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81596377AL157L324-32611500800ロンリウム
250,200
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81596386AL187C324-32831800800ロンリウム
353,300
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81596395AL187L324-32991800800ロンリウム
257,200
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81596404AW127C324-32841200800木製
330,100
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81596420AW127L324-32871200800木製
234,600
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81596429AW157C324-32561500800木製
346,400
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81596438AW157L324-32631500800木製
251,900
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81596447AW187C324-32591800800木製
353,300
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81596456AW187L324-32551800800木製
258,900
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81596280AL187CL324-326218002000ロンリウム
429,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする