ライトキャビネット軽量型(5型)(ブラック&シルバー)

ライトキャビネット軽量型(5型)(ブラック&シルバー) - 大阪製罐ライトキャビネット軽量型(5型)(ブラック&シルバー) - 大阪製罐ライトキャビネット軽量型(5型)(ブラック&シルバー) - 大阪製罐ライトキャビネット軽量型(5型)(ブラック&シルバー) - 大阪製罐ライトキャビネット軽量型(5型)(ブラック&シルバー) - 大阪製罐ライトキャビネット軽量型(5型)(ブラック&シルバー) - 大阪製罐

単式レール機構を採用。
シンプルで安全なキャビネットです!
引出し開閉率85.4%(427mm)
標準仕切り付きで、軽量で細かな部品の保管にオススメ!
粉体塗装(ブラック&シルバー)で綺麗な状態をキープ!
完成品で直ぐ使える!

仕様オールロック機構付き、ラッチ機構付き材質スチール製:本体・引出し・仕切り板(シルバー)、アルミ製:引手高さ(mm)1281奥行(mm)557間口(mm)591最大積載量(kg)600色(本体)ブラック均等積載量(kg/段)50グリーン購入法適合引出しシルバー内容量1台
注意
※危険防止の為、引出しを2枚以上同時に引き出さないで下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
引出し数
引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
815974545-1201-BS654-784412段485×485×87
306,200
209,800
230,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
815974705-1211-BS654-78119段485×485×87・137・187
261,900
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする