曜日別特売

デラックス重量キャビネット (ブラック&シルバー)

デラックス重量キャビネット (ブラック&シルバー) - 大阪製罐デラックス重量キャビネット (ブラック&シルバー) - 大阪製罐デラックス重量キャビネット (ブラック&シルバー) - 大阪製罐デラックス重量キャビネット (ブラック&シルバー) - 大阪製罐デラックス重量キャビネット (ブラック&シルバー) - 大阪製罐

重量物の収納管理にオススメです。
整理整頓で生産効率の高い強い工場にしませんか。
細かな重量物や、一個もの重量物の集中管理にオススメ!
現場のあらゆる物をまとめて保管できます!

材質スチール製:本体・引出し・仕切り板、アルミ製:引手高さ(mm)1281奥行(mm)557間口(mm)811最大積載量(kg)1500色(本体)ブラック均等積載量(kg/段)200グリーン購入法適合引出しシルバー内容量1台
注意
※危険防止の為、引出しを2枚以上同時に引き出さないで下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
引出し数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81597400DX1201-BS654-785312段
490,000
359,800
395,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81597409DX1202-BS654-78878段
387,600
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81597418DX1211-BS654-78109段
412,800
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする