ライゼットキャビネット

ライゼットキャビネット - 大阪製罐

上部の小判錠を施錠すると全段の引出しがロックされます。
引出し開閉ストロークは単式レール機構で360mmです。
標準仕切付きです。
浅型引出し:パーティション(縦仕切)2枚・ディバイダー(横仕切)6枚で9升に仕切れるようになっています。
深型引出し:パーティション(縦仕切)1枚・ディバイダー(横仕切)2枚で4升に仕切れるようになっています。
パーティションは50mmピッチで7ヶ所に、ディバイダーは25mmピッチで13ヶ所に仕切れるようになっていて自由に仕切変えが出来ます。
粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。(引手・仕切板を除く)

材質本体:スチール製(引手・仕切板)シルバー高さ(mm)641奥行(mm)485間口(mm)473引出し数10段最大積載量(kg)180グリーン購入法適合引出しD70×4、D140×6引出し均等耐荷重(kg)30内容量1台
注意
※転倒の恐れがありますので、一度に複数の引出しを引出さないでください。
※代表画像は若草色ですがご注文の際は仕様の色をご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
引出し組合せ
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81597427LZ6042152-1989(D140)2段、(D70)4段若草
189,500
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81597436LZ6042L152-1931(D140L)2段、(D70L)4段ライトグレー
189,500
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81597445LZ6042R152-1904(D140R)2段、(D70R)4段レッド
189,500
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする